Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC - 5251341

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039431

Réf. Sonepar

00553303943

Réf. Fournisseur

5251341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251341

De la gamme de produit : Projecteurs leds