Cubispot - ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5711345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039691
Réf. Sonepar
00553303969
Réf. Fournisseur
5711345
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 13W 1774Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


