Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5712031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006921
Réf. Sonepar
00553712031
Réf. Fournisseur
5712031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


