Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS - 5251835

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209957

Réf. Sonepar

00553320995

Réf. Fournisseur

5251835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251835

De la gamme de produit : Projecteurs leds