Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5251841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673209964
Réf. Sonepar
00553320996
Réf. Fournisseur
5251841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251841
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


