Non retournable

Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5251942

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673209612

Réf. Sonepar

00553320961

Réf. Fournisseur

5251942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot