Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE - NOIR - 5712742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673142988
Réf. Sonepar
00553314298
Réf. Fournisseur
5712742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5712742
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


