Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE - GRIS - 5712645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143473
Réf. Sonepar
00553314347
Réf. Fournisseur
5712645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


