Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5712041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006952
Réf. Sonepar
00553712041
Réf. Fournisseur
5712041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5712041
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 19w 2455lm 4000°k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


