Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 5712042

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006969

Réf. Sonepar

00553712042

Réf. Fournisseur

5712042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5712042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 19w 2455lm 4000°k 49° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)