Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR - 5252832

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210038

Réf. Sonepar

00553321003

Réf. Fournisseur

5252832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5252832

De la gamme de produit : Projecteurs leds