Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC - 5712451

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143572

Réf. Sonepar

00553314357

Réf. Fournisseur

5712451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5712451

De la gamme de produit : Projecteurs leds