Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - NOIR - 5712452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143589
Réf. Sonepar
00553314358
Réf. Fournisseur
5712452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


