Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC - 5711251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673142797
Réf. Sonepar
00553314279
Réf. Fournisseur
5711251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 27W 3226Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


