Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE NOIR - 5711242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006907
Réf. Sonepar
00553711242
Réf. Fournisseur
5711242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5711242
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 27w 3291lm 4000°k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


