Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS - 5252845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210076
Réf. Sonepar
00553321007
Réf. Fournisseur
5252845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


