Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PATERE - GRIS - 5712445

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143565

Réf. Sonepar

00553314356

Réf. Fournisseur

5712445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5712445

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 27w 3291lm 4000°k 23° + patere - gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie