Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PATERE - NOIR - 5712442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673143558
Réf. Sonepar
00553314355
Réf. Fournisseur
5712442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


