Cubispot - ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5252742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673209704
Réf. Sonepar
00553320970
Réf. Fournisseur
5252742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


