Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC - 5713931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673025908
Réf. Sonepar
00553302590
Réf. Fournisseur
5713931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5713931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 39w 5450lm 3000°k 57° + patere . blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


