Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - NOIR - 5716642

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143732

Réf. Sonepar

00553314373

Réf. Fournisseur

5716642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5716642

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 39w 5723lm 4000°k 28° + patere - noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)