Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PATERE - GRIS - 5716545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143268
Réf. Sonepar
00553314326
Réf. Fournisseur
5716545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


