Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC - 5713941

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025939

Réf. Sonepar

00553302593

Réf. Fournisseur

5713941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5713941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 39w 5723lm 4000°k 57° + patere . blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.