Cubispot - ROLUX IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS - 5713945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673025953
Réf. Sonepar
00553302595
Réf. Fournisseur
5713945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5713945
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 39w 5723lm 4000°k 57° + patere . gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


