Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR - 5255232

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210120

Réf. Sonepar

00553321012

Réf. Fournisseur

5255232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot