Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR - 5715632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143619
Réf. Sonepar
00553314361
Réf. Fournisseur
5715632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5715632
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


