Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR - 5255032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673039592
Réf. Sonepar
00553303959
Réf. Fournisseur
5255032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


