Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR NOIR - 5255252

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210182

Réf. Sonepar

00553321018

Réf. Fournisseur

5255252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5255252

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot