Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5255251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210175
Réf. Sonepar
00553321017
Réf. Fournisseur
5255251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + ADAPTATEUR BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


