Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5255152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673209827
Réf. Sonepar
00553320982
Réf. Fournisseur
5255152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


