Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR - 5255242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210151
Réf. Sonepar
00553321015
Réf. Fournisseur
5255242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


