Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR - 5255042

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673039622

Réf. Sonepar

00553303962

Réf. Fournisseur

5255042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5255042

De la gamme de produit : Projecteurs leds