Non retournable

Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR - 5716032

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143763

Réf. Sonepar

00553314376

Réf. Fournisseur

5716032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5716032

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot