Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC - 5715731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673025960
Réf. Sonepar
00553302596
Réf. Fournisseur
5715731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5715731
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 45w 6145lm 3000°k 57° + patere . blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


