Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . BLANC - 5716031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143756
Réf. Sonepar
00553314375
Réf. Fournisseur
5716031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


