Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR - 5715732

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673025977

Réf. Sonepar

00553302597

Réf. Fournisseur

5715732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5715732

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 45w 6145lm 3000°k 57° + patere . noir

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.