Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE . NOIR - 5715942

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143312

Réf. Sonepar

00553314331

Réf. Fournisseur

5715942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE . NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5715942

De la gamme de produit : Projecteurs leds