Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR - 5482332

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145446

Réf. Sonepar

00553314544

Réf. Fournisseur

5482332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5482332

De la gamme de produit : Projecteurs leds