Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC - 5482351

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145491

Réf. Sonepar

00553314549

Réf. Fournisseur

5482351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5482351

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot