Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS - 5482355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673145514
Réf. Sonepar
00553314551
Réf. Fournisseur
5482355
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


