Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE - NOIR - 5482442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673145569
Réf. Sonepar
00553314556
Réf. Fournisseur
5482442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


