Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR - 5483232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673145712
Réf. Sonepar
00553314571
Réf. Fournisseur
5483232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483232
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 dali 19w 2339lm 3000°k 49° + patere - noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


