Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC - 5483031

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145798

Réf. Sonepar

00553314579

Réf. Fournisseur

5483031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483031

De la gamme de produit : Projecteurs leds