Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS - 5483055

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145873

Réf. Sonepar

00553314587

Réf. Fournisseur

5483055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483055

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 dali 19w 2407lm 3500°k 37° + patere - gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur