Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR - 5483052

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145866

Réf. Sonepar

00553314586

Réf. Fournisseur

5483052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483052

De la gamme de produit : Projecteurs leds