Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE - BLANC - 5483141

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145910

Réf. Sonepar

00553314591

Réf. Fournisseur

5483141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483141

De la gamme de produit : Projecteurs leds