Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE - BLANC - 5483041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673145828
Réf. Sonepar
00553314582
Réf. Fournisseur
5483041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


