Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2239 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673145736
Réf. Sonepar
00553314573
Réf. Fournisseur
5483241
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2239 lm
ROLUX IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC