Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + PATERE - GRIS - 5483335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146177
Réf. Sonepar
00553314617
Réf. Fournisseur
5483335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 23° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


