Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR - 5483852

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146139

Réf. Sonepar

00553314613

Réf. Fournisseur

5483852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483852

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 dali 27w 3226lm 3500°k 37° + patere - noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot